1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機。緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥。乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー。フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回。 ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります。フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル 付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋) 質量(kg)4 消費電力(W)250 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.8 電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5 処理量(L)最大約2.8
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷