生ゴミ処理 :「生ごみ処理」の検索結果

生ゴミ処理は、日常で出る生ごみを処理し堆肥の原料にしたりとリサイクルできるため地球環境にやさしいのが特徴です。生活の生ごみを堆肥にリサイクルできるコンポストでは、簡単に処理して減量してくれる他、防臭剤効果があるものが多くあります。生ごみ処理剤では、有効菌を増やすことができるため土に埋めると菌が生ごみを分解して肥料になるもの、生ごみを二次発酵することによって有機肥料になる発酵器などもあります。畑や庭のない都会でもリサイクルができるようになっている容器もあり、どのような環境でもリサイクルできるように、自然として還すように工夫されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機。緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥。乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー。フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回。 ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります。フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル 付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋) 質量(kg)4 消費電力(W)250 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.8 電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5 処理量(L)最大約2.8
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷