1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「我が家の小さな大自然」。イングリッシュ・ガーデン風のデザイン&カラーが美しいコンポスト。「あのオシャレなの、何?」とお客様と話がはずみそう。大容量ですが縦長で省スペース。しっかりしているので大胆にかき混ぜることができ、下から堆肥を取り出せるのも魅力。「底板あり/どこでもできる」。底板があるので、コンクリート面などでも設置できます。「生ごみが減る/サステナブル/良質の堆肥に」。変化の楽しさ、命の循環の奥深さを、ぜひ体感してみてください。「助成金対象かも?」。「〇〇市」「コンポスト」「助成金」などで検索してみてください。アクリルガラス窓。窓から中を確認できるほか、日光がよく入ることで発酵が促進されます。蓋はストッパー金具付。混ぜる時に便利です。取り出し用の扉。下部の扉から、完成した堆肥を取り出すことができます。扉をストッパーで固定すれば、両手での作業が可能です。癒しの天然木製。きれいな木目が透けて見え、どんなシーンにもなじみます。天然木には適度な通気性があり、生ごみの発酵・分解を促します。
用途木製 ウッド コンポスト エコ 容器 生ゴミ 処理 堆肥 土 おしゃれ 庭 畑 キエーロ 家庭菜園 材質天然木・アクリル 質量(kg)10.4 ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×805 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷