温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリスサンカ5日以内出荷
独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機<br />緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥<br />乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー<br />フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回<br /> ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります<br />フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋)質量(kg)4消費電力(W)250定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.8電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5処理量(L)最大約2.8