園芸支柱 :「ガーデン枕木」の検索結果
園芸支柱とは、植物が倒れないように支えとして用いる資材。ツル性の植物や、トマトやナスなどの野菜、ブドウやみかんなどの果樹、ランやバラなどの花など、利用される植物は多岐に渡ります。多くの園芸支柱は、スチールの心材に、ポリエチレンなどの樹脂でコーティングを施してあるため、サビによる腐食を防ぎ、植物を傷めることもありません。つる性植物が巻きつきやすいよう表面が凸凹に加工されたもの、弾力性を持たせてアーチ上に曲げて設置できるものなどがあります。長さもさまざまなので、使用する植物や用途に合わせてお好みの支柱を選ぶことが可能です。
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)31.8
セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)3.2
支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)0.5
網目(mm)150
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。