園芸支柱 :「園芸用 パイプ」の検索結果

園芸支柱とは、植物が倒れないように支えとして用いる資材。ツル性の植物や、トマトやナスなどの野菜、ブドウやみかんなどの果樹、ランやバラなどの花など、利用される植物は多岐に渡ります。多くの園芸支柱は、スチールの心材に、ポリエチレンなどの樹脂でコーティングを施してあるため、サビによる腐食を防ぎ、植物を傷めることもありません。つる性植物が巻きつきやすいよう表面が凸凹に加工されたもの、弾力性を持たせてアーチ上に曲げて設置できるものなどがあります。長さもさまざまなので、使用する植物や用途に合わせてお好みの支柱を選ぶことが可能です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
1000(1)
1200(2)
1500(2)
1800(2)
2000(2)
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱 材質メッキ 長さ(mm)1500 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.7 太さ(Φmm)38.1
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱 材質メッキ 長さ(mm)1200 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.6 太さ(Φmm)38.1
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱 材質メッキ 長さ(mm)1800 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.85 太さ(Φmm)38.1
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

近江屋ロープSLP支柱(丸パイプ) 2m
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱 材質メッキ 長さ(mm)2000 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.9 太さ(Φmm)38.1
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱杭 材質メッキ 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.6 質量(kg)1.2 太さ(mm)25角
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適 支柱径(Φmm)31.8 セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3) 線径(Φmm)3.2 支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角) 支柱厚さ(mm)0.5 網目(mm)150
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用頂ける支柱を10本立てられるセットです。
用途獣害用・園芸用支柱用 太さ(Φmm)38.1
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『支柱・アーチ・柵』には他にこんなカテゴリがあります