4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプを引き抜く引き抜き力350kg。 しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。 パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。 長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。 ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。 質量(kg)4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123 適合パイプ径(Φmm)13~32
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

農業用パイプの曲げ加工に特化した人力パイプ曲げ器。シワや凹みのないきれいな曲げ加工を行なうことができます。
質量(kg)25 寸法(cm)55×102×97 適合パイプ径(Φmm)【4種類】15.9/19.1/22.2/25.4
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

サンエーモーラー
粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『支柱・アーチ・柵』には他にこんなカテゴリがあります