園芸支柱 :「園芸 支柱 16mm」の検索結果
園芸支柱とは、植物が倒れないように支えとして用いる資材。ツル性の植物や、トマトやナスなどの野菜、ブドウやみかんなどの果樹、ランやバラなどの花など、利用される植物は多岐に渡ります。多くの園芸支柱は、スチールの心材に、ポリエチレンなどの樹脂でコーティングを施してあるため、サビによる腐食を防ぎ、植物を傷めることもありません。つる性植物が巻きつきやすいよう表面が凸凹に加工されたもの、弾力性を持たせてアーチ上に曲げて設置できるものなどがあります。長さもさまざまなので、使用する植物や用途に合わせてお好みの支柱を選ぶことが可能です。
「長さ(mm)」から絞り込む
900
1200(5)
1300(1)
1350(1)
1500(6)
1800(9)
2100(5)
2400(2)
2700(1)
3000(1)
長さ(mm)をもっと見る
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。
材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーン
セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
お庭やプランターで手軽にミニ菜園が楽しめます。
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。
セット内容棚支柱(16mm×1800mm):2本、菜園連結パイプ(16mm×900mm):1本、園芸ネット(0.9×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色グリーン
長さ(m)0.9
規格0.9×1.8m
高さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)90×180
1セット
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。