トンネル支柱 :「家庭菜園用支柱」の検索結果
トンネル支柱とは、植物が倒れないように支える園芸資材のひとつであり、ビニールを被せる際に役立ちます。スイカやメロン、カボチャや大根などの多様な果物や野菜の栽培に最適です。特殊な樹脂でコーティングされている支柱は、ベタツキがなくビニールを傷めないことが特徴。目印用の節付きの支柱は、節効果でビニールが滑りにくく、また目印があるので、挿し込みや引き抜き作業が楽に行えます。アーチ部分が凹凸形状の支柱は、通し支柱のズレが起こりにくいことが特徴です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「長さ(mm)」から絞り込む
1200(1)
1500(1)
1800(1)
2100(1)
2400(2)
2700(1)
3000(1)
3300(1)
3600(1)
3900(1)
長さ(mm)をもっと見る
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
先端は水密加工しており、内側からのサビを防ぐ為、耐久性に差が付きます。埋め込み印付き。
寸法H(mm)860
寸法W(mm)1200
寸法L(mm)2400
質量(kg)12
外径(Φmm)11
目印位置(mm)200
曲型3型
1パック(5本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
アーチ部分も凹凸形状で通し支柱がズレにくい仕様です。
簡単止め具の採用で、ワンタッチで取り外し可能です。
土中に差し込みやすいV字形状です。
セキスイオリジナル水密内キャップで錆・腐食の心配がありません。
用途フィルムを使って、雨除け栽培に。
菜園ネットを使って、ネット栽培に。
防鳥ネットを使って、収穫時期の鳥よけに。
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。