支柱関連商品 :「安全 棒」の検索結果
支柱関連商品とは、植物が倒れないように支える園芸資材に関連する商品です。トンネル栽培や霜よけに最適なトンネルパッカーは、クリップタイプでシートの固定や換気が容易であり、パッカー取り外しの際もシートに傷がつく心配がありません。支柱交差部分を連結するには、クロスバンドが最適。ガーデンクリップは、自由な角度で支柱同士を固定することが可能です。その他、ツル性植物を這わせるためのトレリスや支柱にセットすることでもの用の柵が簡単にできる商品などもあります。
関連キーワード
季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・。ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...。農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・。穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!。ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!。誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、。また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。標準付属のドリル径は40mm幅です。
セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他
材質ABS、スチール他
質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44
寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30
連続使用時間約40分(※無負荷時)
バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー
回転数550(rpm)
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
入数1セット
作動音(dB)86
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。