支柱関連商品 :「キウイ棚」の検索結果
支柱関連商品とは、植物が倒れないように支える園芸資材に関連する商品です。トンネル栽培や霜よけに最適なトンネルパッカーは、クリップタイプでシートの固定や換気が容易であり、パッカー取り外しの際もシートに傷がつく心配がありません。支柱交差部分を連結するには、クロスバンドが最適。ガーデンクリップは、自由な角度で支柱同士を固定することが可能です。その他、ツル性植物を這わせるためのトレリスや支柱にセットすることでもの用の柵が簡単にできる商品などもあります。
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
土中への打ち込み用剣先キャップとして使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップ
トラスコ品番855-1529
材質ABS樹脂
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。