支柱関連商品 :「園芸用」の検索結果
支柱関連商品とは、植物が倒れないように支える園芸資材に関連する商品です。トンネル栽培や霜よけに最適なトンネルパッカーは、クリップタイプでシートの固定や換気が容易であり、パッカー取り外しの際もシートに傷がつく心配がありません。支柱交差部分を連結するには、クロスバンドが最適。ガーデンクリップは、自由な角度で支柱同士を固定することが可能です。その他、ツル性植物を這わせるためのトレリスや支柱にセットすることでもの用の柵が簡単にできる商品などもあります。
関連キーワード
支柱と支柱を繋ぐ樹脂製の継手です。
支柱を挿し込むだけの簡単構造。内側に凹凸を付けているのでしっかり固定できます。
用途支柱同士を繋ぐ用
材質ポリエチレン
長さ(mm)約90
色緑
適合パイプ径(Φmm)16
1パック(10個)
¥329
税込¥362
当日出荷
家庭菜園やDIYに、あれば便利な使いやすい細身のロープです。使いやすいレコード巻。
太さ約2mmで、広い用途にご利用いただけます。
用途便利な汎用性の高いロープ。庭作業、DIY など幅広く活躍します。
長さ(m)100
太さ(mm)2
スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、回転させる事で穴が掘れます。支柱用の下穴、肥料等の追肥、苗の植付けなどに便利です。力の入りやすいゴムグリップハンドルです。
用途穴掘り。
仕様メモリ・グリップ付
材質刃部:S45C 本体:スチール グリップ:TPR
イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm)760
質量(g)580
ポリカーボネート製のため、耐衝撃性・耐候性に優れており、防虫ネットをトンネルの固定や園芸ネットと支柱の固定におすすめです。透明性が高いのもポリカーボネートの特徴のひとつ。ピンチでおしゃれな農園を実現!
材質本体:ポリカーボネート、バネ:鉄(ニッケルメッキ)
園芸支柱用の連結バンドです。
支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。
用途園芸支柱十字固定用
材質鉄線+メッキ
色シルバー
こんなお得な商品も!
クリップ ステンレス製
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)ステンレス・スチール
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
菜園アーチパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用に使用できます。十字キャップは取り外さずに、そのまま園芸支柱としても使用できます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
25mm支柱を打ち込むためのボルトです。
用途獣害用・園芸用支柱打ち込み用ボルト
備考10.9六角ボルト M20×150×55
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
支柱や杭が楽に打ち込める!
用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。
材質スチール粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
強くて腐らず、繰り返し使用できます。ロープの引き出しもスムーズ、加工用として最適です。すべりにくく、よくしまっていて扱いやすい
用途きゅうりネット、長いもネット等の張ロープ/寒冷紗、ビニールの加工用/各種園芸用のロープとして。
関連資料(4.84MB)
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・。ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...。農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・。穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!。ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!。誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、。また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。標準付属のドリル径は40mm幅です。
セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他
材質ABS、スチール他
質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44
寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30
連続使用時間約40分(※無負荷時)
バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー
回転数550(rpm)
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
入数1セット
作動音(dB)86
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
園芸用の鉄パイプを抜いたりさしたりする時に使用します。
トラスコ品番819-0931
適合パイプ径(Φmm)19.1
直径×長さ(mm)25×230
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。