ガーデンフェンス・連杭 :「花壇 土留め」の検索結果
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック
寸法(mm)400×1000×15(H)
質量(kg)6.2
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。