バッグインコンテナ関連 :「容器 液体」の検索結果
バッグインコンテナ関連とは、液体を持ち運ぶためのプラスチックの容器や、外装に使用されるダンボールなどを指します。タフテナーは、使用した後にはつぶして廃棄でき、焼却することも可能。10L、15L、20Lの容量の3種類ありますが、容器表記は水の比重です。コンテナボックスは、化学薬品だけでなく、お醤油などの食品にも使用できます。コンテナボックス、外装のダンボール共に使わない時は折りたたんで収納できるので、場所を取らずに便利です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。
特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。
用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など
シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など
材質ポリエチレン
内径(mm)32
『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。