バッグインコンテナ関連 :「台車用キャスター」の検索結果
バッグインコンテナ関連とは、液体を持ち運ぶためのプラスチックの容器や、外装に使用されるダンボールなどを指します。タフテナーは、使用した後にはつぶして廃棄でき、焼却することも可能。10L、15L、20Lの容量の3種類ありますが、容器表記は水の比重です。コンテナボックスは、化学薬品だけでなく、お醤油などの食品にも使用できます。コンテナボックス、外装のダンボール共に使わない時は折りたたんで収納できるので、場所を取らずに便利です。
関連キーワード
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。
材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)
寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)
材質(取付金具)ステンレス304
適合容器角型ポリ缶
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。
材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス
寸法(mm)371(320)×327(320)×102(75)
材質(取付金具)ステンレス304
適合容器BIC#20
『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。