柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好!
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
燃焼性Class1
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
血液、体液等を通さず、医療従事者と患者の感染リスクを低減できます。首の後ろに切れ込みが入っているため、脱衣が容易です。
アズワン品番8-622-01
衛生的に持ち運びできる個包装タイプです。JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classⅡ適合。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ブルー
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-02
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1箱(50枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」のレベル2に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ブルー
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-52
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1ケース(60箱)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
立体型で口元に空間があるため、呼吸がしやすいマスクです。内側の不織布は、肌触りの良い柔らかい不織布を使用しています。JIS T9001 医療用マスク クラスIIに適合しています。ダイヤモンド形状のサージカルマスクが登場!
仕様人工血液バリア性:120mmHg
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布3層、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
色ホワイト
アズワン品番9-1142-01
折りたたみ寸法(mm)200×80
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(30枚)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ」に適合しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:16.0kpa(120mmHg)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ホワイト
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-51
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1ケース(60箱)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU
寸法(mm)175×95
色白
タイプケース販売
箱寸法(mm)190×100×75mm
アズワン品番7-9170-51
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1ケース(40箱×50枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
光力学反応を採用した抗菌性を有し、感染リスクを軽減します。様々な試験にて、非刺激性・非感作性等の安全性が確認されています。伸縮性・フィット性に優れています。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)掌部/約0.07、指部/約0.09
全長(mm)約230
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
『救急・衛生』には他にこんなカテゴリがあります
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。