ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロモレーンコーポレーション(6件のレビュー)当日出荷
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等色コーンフラワーブルー全長(cm)24材質ニトリル厚さ(mm)約0.09タイプ使い捨て医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010粉有無粉なし医薬品医療機器等法一般医療機器
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
ページ: 1/ 3
ケアガウンリーブル税込¥439¥399