ナビスLEDヘッドライトプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
頭頂部と後頭部のバンド調節ができるので、しっかり装着できます。ヘッドバンドにバッテリーが内蔵されているので、コードレスで使用できます。ランプのジョイント部は可動式のため、ランプの角度を自在に調節できます。LEDライトですので、ランプが長寿命です。重量188gの軽量設計です。
使用時間(時間)約4(充電時間:約4時間)LED寿命(時間)約50000調節範囲(mm)【ヘッドバンド】534~638照度(Lx)最大15000以上電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電池付属)充電時間(時間)約4寸法(mm)【スポット】50(距離約210~220mmの時)色温度(K)6000質量(g)119アズワン品番7-4854-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000011医薬品医療機器等法一般医療機器
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
ページ: 1/ 3
ケアガウンリーブル税込¥439¥399