1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【N95】微粒子用粉じんマスク。首かけタイプ。ダスト(微粒子)用。日本人仕様。高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ。柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さが向上。長さ調整可能なゴム製ストラップ。首からぶら下げることができ、マスクを使用しない時にも便利。100% PVC フリー。【特長】・アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。Not resistant to oil(耐油性はない)95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000mm以下)捕集効率~を意味しています。防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。NIOSHの定めるマスク用規格の中では、ベーシックなものです。・排気弁付(呼気の熱が溜まるのを防ぎます。)・ポリメッシュスケールにより型崩れが少なく長持ちします。・ノーズピースはソフト素材を使用、再調整が不要で快適に使用できます。【使用対象】1.油分のない微粒エアゾール(煙霧質)。【使用できないもの】1.ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気2.未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質3.最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。【使用方法】1.ストラップの先端を首の後で止めてください。2.鼻とあごがマスクの中にスッポリはまるように取付けてください。3.輪状のストラップを後頭部にかけてください。4.使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。5.使用しない時は、首の後で止めたストラップの先を外すと、首からぶら提げることができます。
仕様●吸気抵抗(平均実測値):81Pa以下●排気抵抗(平均実測値):35Pa以上●捕集効率:95%以上 アズワン品番68-1850-74
1箱(15枚)
4,050 税込4,455
3日以内出荷