ハイラック興研(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
■品番:8-6368-01 (かからんぞ)
息を吸う際に大気中のウイルス等をN95(ハイラック350)同等のフィルターでろ過する、
病気に「かからない」ための健康な人用マスクです。
■品番:8-6367-01 (うつさんぞ)
吐く息に含まれるウイルス等をN95(ハイラック350)同等のフィルターでろ過する、
病気を「うつさない」ための患者用マスクです。
医療用保護メガネ KE-01プレミアム興研翌々日出荷
ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。
用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護性能紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き材質フレーム・レンズ/ポリカーボネートサイズ内寸 157×高さ 51×全長168mm質量(g)約35適合規格日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166アズワン品番65-8892-82
感染対策用マスク 1180MD型興研6日以内出荷
防じんマスク規格 国家検定合格品 区分RL2(粒子捕集効率95%以上)※国家検定合格第TM538号マスク本体は繰り返し使用可能で、水洗い可能、アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。フィルタは消毒、滅菌不可です。フィットチェッカー内蔵のため、装着したままで簡単にシールチェックができます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。軽量コンパクトな面体です。マスクにフィルタ1個が付属しています。保存用袋に入れて持ち運びできます。
仕様●材質:シリコーンゴム、ポリプロピレン●重量:112g以下●付属品:フィルタ「アルファリングフィルタLAS-51型」1個、保存用巾着袋1枚●消毒・滅菌方法:アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能●日本製アズワン品番65-8892-83
ハイラックNeo こども用興研4日以内出荷
吐いた息が排気弁より直接外に出るため、呼吸が楽です(感染症患者の方は使用できません)。子供の顔データをもとに立体成型しているため、ピッタリフィットします。
ハイラックNeo こども用興研4日以内出荷
ウイルス・細菌の拡散防止に使用できます(感染予防には使用できません)。子供の顔データをもとに立体成型しているため、ピッタリフィットします。
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
ページ: 1/ 3