手袋・マスク・感染予防 :「ハクゾウメディカル マスク」の検索結果
液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスク。
飛散物から目・鼻・口などの顔面を保護します。
マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しております。
シールドにはくもりにくい 加工を施しております。
材質シールド部:ポリエステル不織布:ポリプロピレンノーズフィッター部:アルミニウム、ポリ塩化ビニル耳ひも部:ナイロン、ポリウレタン
サイズフリー
タイプゴムタイプ
1箱(50枚)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスクです。
シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。
マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
米国ASTM-F2100-19適合 LEVEL2のマスクです。
シールドには曇りにくい加工を施しています。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。
『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。
仕様微粒子捕集効率 PFE:99%/ウイルス飛沫捕集効率 PFE:99%/人工血液バリア性:16.0kPa(120mmHg)/可燃性:CLASS1
材質シールド部:不織布、ポリエステル、ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン
色クリア
サイズフリー
種類ゴムタイプ
規格ASTM-F2100-19(医療用マスクの米国規格):LEVEL2 適合
バクテリア捕集率(%)0.99
圧力損失ΔP(mmH2O/(cm2))<5.0
1セット(50枚)
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
5枚入のサージカルマスクです。
ハクゾウサージカルマスクLF(ホワイト)が入っております。
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅡ」適合のサージカルマスクです。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムと優しい肌触りで快適なつけ心地です。
平ゴム部分はラテックスフリーです。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン
色ホワイト
規格JIS T 9001:医療用マスククラスⅡ(規格適合番号:M22112011)
寸法(cm)17.5×9.5
1セット(5枚×15袋)
¥3,600
税込¥3,960
7日以内出荷
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
着脱や廃棄が容易で、コスト的にも経済的です。
エプロン、グローブ、マスク等 PPE製品設置用のホルダーをご用意しています。
用途血液・体液・排泄物などから保護するためのディスポーザブルエプロン
寸法(cm)72×125
各PPE製品用のステンレスタイプのホルダーです。、本体のみ、フック式・ネジ式・マグネット式の4タイプあり、使用環境に応じて使い分けすることができます。
仕様●サイズ:縦105×横200×高さ85mm
受注生産品です。、感染症発生時に、ウイルスなどから身を守るための緊急対応ができる感染対策セットです。、感染防護具がセットになっているので便利です。
患者に着用して頂く、ディスポタイプの肌着です。
表側、裏側のどちら側っでも着用可能です。
肩部分は面ファスナーで取り外しが可能です。
不織布素材でできています。
髪の毛の脱落などを防ぐ為のキャップです。
スティック状の蛇腹型でサッと広げてかぶることができ、伸縮性が高く装着性に優れています。
蛇腹型なのでサイズ調整が容易です。
用途ICU、オペ室、器具の洗浄時。マキシマルバリアプリコーション時。調剤時など。
色ブルー
材質ポリプロピレン
サイズフリー
1箱(100枚)
¥698
税込¥768
当日出荷
『救急・衛生』には他にこんなカテゴリがあります
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。