シールド付きフェイスマスクCSハクゾウメディカル当日出荷
液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスクです。
シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。
マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
米国ASTM-F2100-19適合 LEVEL2のマスクです。
シールドには曇りにくい加工を施しています。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。
『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。
仕様微粒子捕集効率 PFE:99%/ウイルス飛沫捕集効率 PFE:99%/人工血液バリア性:16.0kPa(120mmHg)/可燃性:CLASS1材質シールド部:不織布、ポリエステル、ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン色クリアサイズフリー種類ゴムタイプ規格ASTM-F2100-19(医療用マスクの米国規格):LEVEL2 適合バクテリア捕集率(%)0.99圧力損失ΔP(mmH2O/(cm2))<5.0
シールド付フェイスマスクCEハクゾウメディカル(2件のレビュー)当日出荷
液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスク。
飛散物から目・鼻・口などの顔面を保護します。
マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しております。
シールドにはくもりにくい 加工を施しております。
材質シールド部:ポリエステル不織布:ポリプロピレンノーズフィッター部:アルミニウム、ポリ塩化ビニル耳ひも部:ナイロン、ポリウレタンサイズフリータイプゴムタイプ
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
ページ: 1/ 3
ケアガウンリーブル税込¥439¥399