超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ)アイワ医科工業当日出荷から12日以内出荷
実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。
複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz)28材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hzタイマー15分・連続医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波洗浄器(卓上型)アイワ医科工業7日以内出荷
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz)28出力(W)発振/360槽容量(L)約19.5付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質本体/ステンレス(SUS430)、槽内/ステンレス(SUS304)質量(kg)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力7.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×260タイマー15分・連続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000010液量(L)16.6松吉医科器械コード04-2205-05医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波洗浄器(卓上型)アイワ医科工業7日以内出荷
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。
洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz)28付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hzタイマー15分・連続医薬品医療機器等法一般医療機器