13ページ目: 消毒・除菌・洗剤

1,145件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸水生成器 BK-Ⅱ ジェイセップ九州次亜塩素酸水生成器 BK-Ⅱジェイセップ九州
25,980税込28,578
1ケース(1セット)
5日以内出荷
衛生管理をよりローコストでスマートにスタートできるお得なセットをご用意しました。
付属品計量カップ500mL、スプレーボトル300mL、広口びん2L コック付き、クロール試験紙種別サニテーションセット材質ABS樹脂など電圧(V)AC100消費電力(W)20操作方法1 本体に約1.7Lの水道水を入れます。2 専用原液 7.5mlを加えて、かき混ぜ棒で3~5回混ぜて下さい。3 電源コードで生成器と電源を繋ぎます。4 操作パネル中心のタイマー表示部が赤く点灯します。5 生成濃度ボタンをタッチすると、除菌水の生成が始まります。生成器の下から上へ小さな気泡(水素)が発生します。6 生成が終了すると、タイマー表示が消えて、発生していた気泡もなくなります。
次亜塩素酸水生成器 BK-Ⅱ ジェイセップ九州次亜塩素酸水生成器 BK-Ⅱジェイセップ九州
2,698税込2,968
1個(1000mL)
4日以内出荷
BK-Ⅱ専用原液のパウチ容器です。
種別専用原液主成分水・希塩酸・塩化ナトリウム
アルタンNAハンドソープ アルタンアルタンNAハンドソープアルタン
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
アルタンノロエースの姉妹品として開発された保湿成分カキタンニン配合のハンドソープです。きめ細かい泡でやさしくしっかり洗いあげます。
仕様成分:水、グリセリン、エタノール、ラウリル硫酸アンモニウム、カキタンニン他 内容量:20kg 仕様:バックインボックス(コック付)アズワン品番65-2764-83
次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト 大型タイプ PKシリーズ プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト 大型タイプ PKシリーズプーキービケン
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
施設内の大部屋やイベント会場など広い空間での噴霧が可能な大型の次亜塩素酸水専用噴霧器です。次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。
電源(V)AC100 50/60Hz保証期間ご購入後1年
穴あきマイクロバスケット Chapet穴あきマイクロバスケットChapet
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)有効内寸(mm)145×35×25寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×40×20アズワン品番8-536-01
オートクレーブバッグ 透明 100枚入 Abdosオートクレーブバッグ 透明 100枚入Abdos
5,598税込6,158
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
135℃のオートクレーブに対応しています。
材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.055透明耐熱温度(℃)135
ワイヤーメッシュバスケット CIL-001シリーズ Chapetワイヤーメッシュバスケット CIL-001シリーズChapet
9,498税込10,448
1個
当日出荷から10日以内出荷
ホルマリン用検知カード 1箱 100枚入 日油技研工業ホルマリン用検知カード 1箱 100枚入日油技研工業
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷
ホルマリン粉末及び顆粒を用いた殺菌処理の確認を行えます。
アズワン品番61-0185-21
GM-Clean50 超音波噴霧器 星光技研GM-Clean50 超音波噴霧器星光技研
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。超音波噴霧器はドライフォグ(床などを濡らさない霧)を発生させ、インターバル動作(間欠運転)機能で液体・電気代の節約に役立ちます。
アズワン品番8-6217-31
バイオハザードバッグ 赤 200枚入 Abdosバイオハザードバッグ 赤 200枚入Abdos
7,198税込7,918
1パック(200枚)
当日出荷
バイオハザードマークが表示されています。高温135℃のオートクレーブに対応しています。
ウンドウォッシュミスト NeilMed (ニールメッド)ウンドウォッシュミストNeilMed (ニールメッド)
34,980税込38,478
1箱(48個)
翌々日出荷
生理食塩水を利用した、世界初の創傷洗浄スプレーです。切り傷や擦り傷を直ちに洗浄し、二次感染のリスクを低減します。ウンドウォッシュで洗浄したあと、体液を保つタイプの絆創膏で覆うことによって、早くきれいに傷を治します。体液と同じ濃度の生理食塩水で洗うので、傷口にしみにくく、刺すような痛みがありません。水が使えない災害時の傷の洗浄や、スポーツの現場での創傷ケアに最適です。ミストタイプのため、頭部などデリケートな部
用途傷の洗浄(災害時の傷の洗浄や、スポーツの現場での創傷ケアなど)材質塩化ナトリウム(9mg/ml)、精製水内容量(mL)177医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000007医薬品医療機器等法一般医療機器
U.Iアルコール除菌クリーナー80 ユーアイ化成U.Iアルコール除菌クリーナー80ユーアイ化成
899税込989
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
塩化ベンザルコニウム配合アルコール除菌剤
ユークリーナーFa ユーアイ化成ユークリーナーFaユーアイ化成
479税込527
1本
当日出荷から7日以内出荷
指定医薬部外品
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ユークリーナーα ユーアイ化成ユークリーナーαユーアイ化成
479税込527
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
指定医薬部外品
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
添加液 ポータブルクリンテ補充用 OSGコーポレーション添加液 ポータブルクリンテ補充用OSGコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ポータブルクリンテ補充用
用途ポータブル クリン・テ専用/補充用電解添加液容量(mL)250関連資料(0.84MB) (0.36MB)
Iodox 家庭化学Iodox家庭化学
879税込967
1個
7日以内出荷
ヨウ素の力でウイルス除去!ウイルス・病原菌の表面たんぱく質を変質させ除去。テーブルやドアノブなど、ウイルスや菌が気になる場所にスプレーするだけで、除菌・除ウイルス効果が約1ヶ月持続。非アルコール系・非塩素系なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
ステリPRO 専用超音波加湿器 容量5L イシイ(研究・医療)ステリPRO 専用超音波加湿器 容量5Lイシイ(研究・医療)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
空間除菌でクラスター予防。ステリPROの除菌効果を専用加湿器で空間に噴霧することできます。
定格AC100V 35Wタンク容量(L)約5.0本体質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×145×300加湿能力(L/H)0.5(無段階調節)アズワン品番64-7813-64
抗菌・防臭剤 守護神 アール・シー・ウメハラ抗菌・防臭剤 守護神アール・シー・ウメハラ
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
成分防カビ剤、水成二酸化塩素水
抗菌・防臭剤 カビ守護神 アール・シー・ウメハラ抗菌・防臭剤 カビ守護神アール・シー・ウメハラ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
632種ものほとんどのカビ・細菌・藻類に高い効果を短時間で発揮します。住環境に生息するあらゆる細菌・カビに効果があります。アレルギーの原因となるダニの忌避効果も。(財)日本食品分析センターをはじめ、各試験機関の様々な安全性試験を行っております。耐性菌が出来にくく、効果が持続します。発がん性物質は生成しません。また、環境ホルモンやダイオキシンも含んでいません。直射日光のあたる場所には置かないでください。
成分抗菌防カビ剤
エンドザイムAW ルーホフエンドザイムAWルーホフ
35,980税込39,578
1セット(12本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
中性(PH7)、低発泡性、環境に優しい商品 洗浄素材を選びません
用途内視鏡、医療用器具の洗浄
プロベスト希釈用スプレーボトル500mL SARAYA(サラヤ)プロベスト希釈用スプレーボトル500mLSARAYA(サラヤ)
429税込472
1個
翌々日出荷
医療従事者や患者の手の接触面や床の清掃などの日常の環境衛生に。洗浄と除菌が同時にできる医療施設用環境除菌洗浄剤プロベストの希釈用スプレーボトルです。
アズワン品番63-4061-84
パワークイック サビ除去剤S 1L SARAYA(サラヤ)パワークイック サビ除去剤S 1LSARAYA(サラヤ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
医療器具に発生したサビの除去に浸漬するだけでステンレススチールに発生したサビを短時間で除去する医療器具用メンテナンス剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観無色~微黄色・透明液体希釈原液または希釈使用方法推奨使用濃度:50%(200mLの水に対し200mL)、サビの状況により10%~原液の間で調製材質ボトル:PE /キャップ:PPアズワン品番63-4060-78
マイクロジット AFリキッド シュルケ&マイヤーマイクロジット AFリキッドシュルケ&マイヤー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
希釈不要でそのまま使用できるアルコール除菌剤です。短時間で細菌・ウィルスなどへの除菌効果を発揮します。速乾性で残留物が残りません。二度拭きは不要です。※手指衛生製品ではありません。
容量(L)1成分エタノール(25%)、1-プロパノール(35%)、香料付属品500mLスプレーボトル使用範囲ベッド柵やテーブル表面など患者周辺、施術ユニット、診察台、手術台、作業台等寸法(mm)80×110×210(ボトル)質量(g)1000材質(内容器)PPアズワン品番4-1501-01
アズワンの除菌アルコールシート アズワンアズワンの除菌アルコールシートアズワン
4,455税込4,901
1袋(250枚)
翌々日出荷
ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。高濃度エタノール80vol%配合です。シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。別売の詰替え用(7-428-11)には交換用フタが付属していますので、詰替えごとに新品に交換できて清潔です。開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
商品タイプ本体シートサイズ(mm)150×300成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水アズワン品番7-428-01
プログレスウォーターテナー プログレスプログレスウォーターテナープログレス
10,980税込12,078
1箱
8日以内出荷
容量(L)20
次亜塩素酸水 速攻CleanClean シャワーポンプ(有効塩素濃度100ppm) CRS次亜塩素酸水 速攻CleanClean シャワーポンプ(有効塩素濃度100ppm)CRS
1,998税込2,198
1本(800mL)
5日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン使用方法シャワーポンプタイプで直接プッシュ、もしくは清潔なペーパータオル等にまんべんなく吹きかけて使用できます。機能シャワーポンプ部はロック機能付液性微酸性(pH5.0~6.5)濃度(ppm)100
エコファシックハウス対策スプレー(300mlタイプ)有害物質の分解、抗菌、消臭効果【ECOFUR】 ホームテイストエコファシックハウス対策スプレー(300mlタイプ)有害物質の分解、抗菌、消臭効果【ECOFUR】ホームテイスト
2,598税込2,858
1本ほか
翌日出荷
エコファ【ECOFUR】は ナノテクノロジーによる浸透除菌でウィルスや細菌を99.9%除菌してくれるシックハウス対策スプレー(300mlタイプ)! スプレーするだけで、お部屋や衣服に付着したウィルス、細菌を除菌&分解します。 建材や家具の接着剤に含まれる、ホルムアルデヒドも分解する安全無害な商品です。 エコファはチタン系の化合物で、食品添加物や化粧品としても使用されています。べたつかず、布製品を傷めません。
材質チタン系化合物、精製水無色寸法(cm)(約)23×7×5
PETスプレー瓶 コクゴPETスプレー瓶コクゴ
459税込505
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
マイスコビン洗浄ブラシ 松吉医科器械マイスコビン洗浄ブラシ松吉医科器械
239税込263
1個
翌々日出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
洗浄器用穴あきマット 牧口ゴム洗浄器用穴あきマット牧口ゴム
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
マット全体に穴があいているのでウォッシャーディスインフェクターで効果的に洗浄でき、洗浄後の水切にも優れています。バスケットのサイズに合わせて自由にカットできます。高温洗浄・EOガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能。
材質シリコンダークグリーン穴径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×480×16松吉医科器械コード24-2468-00
交換用ヒーター線 SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター線SURE(石崎電機製作所)
3,798税込4,178
1パック(5本)
当日出荷
アズワン品番65-0505-35松吉医科器械コード24-4523-10
携帯業務用煮沸器(ヒーター付) 片桐医科工業携帯業務用煮沸器(ヒーター付)片桐医科工業
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
効果その他
携帯業務用煮沸器(ヒーターなし) 片桐医科工業携帯業務用煮沸器(ヒーターなし)片桐医科工業
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
効果その他
トレーセット(ポール取付式) アトムメディカルトレーセット(ポール取付式)アトムメディカル
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷
Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。
材質ポリプロピレン・ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×118×52松吉医科器械コード24-4835-02
PPEホルダー(ポール取付式) アトムメディカルPPEホルダー(ポール取付式)アトムメディカル
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×122×142松吉医科器械コード24-4835-00
ホスピタル差込便器Ⅱ 松吉医科器械ホスピタル差込便器Ⅱ松吉医科器械
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ポリプロピレン製でオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分以内)。薄型で差込やすい形状です。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×375×13/72耐熱温度(℃)121松吉医科器械コード24-5049-00
滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズ ホギ滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズホギ
15,980税込17,578
1巻ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
滅菌コンテナ ナビス(アズワン)滅菌コンテナナビス(アズワン)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
4色のフタで内容物の識別が可能です。
材質アルミ合金
滅菌コンテナ ナビス(アズワン)滅菌コンテナナビス(アズワン)
36,900税込40,590
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
4色のフタで内容物の識別が可能です。
材質アルミ合金
高圧蒸気滅菌用タイプ5インジケータ 名優高圧蒸気滅菌用タイプ5インジケータ名優
31,980税込35,178
1箱(3200枚)
4日以内出荷
国際規格ENISO11140-1適合のタイプ5インジケーターです。 滅菌工程の重要変数(温度・飽和蒸気・時間)のすべてが達成されたことを確認できます。 切らずにそのまま使用できます。 滅菌台帳に貼付して記録しやすい裏面シール付きです。 化学的インジケータ規格クラス5
仕様【条件】135℃・3分以上、128℃・8分以上、121℃・16.5分以上寸法(mm)65×14アズワン品番7-3473-01
消毒・除菌・洗剤