絞り込み
種類
  • 電気式(1)
タンク容量(L)
  • 5(1)
  • 10(1)
ノズル長(mm)
  • 2010
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1600(1)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
ブランド
  • 工進(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
電気式(1)
電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)工進(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)ポンプギヤポンプ噴口消毒用2頭口(切替)関連資料(4.9MB)取扱説明書(2.7MB)

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

電気式噴霧器