絞り込み
タンク容量(L)
  • 10
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 20(1)
  • 22.5(1)
  • 30(1)
種類
  • エンジン式(1)
  • 電気式(2)
ノズル長(mm)
  • 600(1)
  • 1600(1)
  • 2010(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 10(2)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 工進(1)
  • セフティー3(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式噴霧器 セフティー3電気式噴霧器セフティー3(19件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式ホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600主な用途ガーデニング対応溶液薬剤コード長さ(m)約2.5タイプACタイプノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン高さ(mm)385電源AC100V噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)工進(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)ポンプギヤポンプ噴口消毒用2頭口(切替)関連資料(4.9MB)取扱説明書(2.7MB)
10.0L エンジン式スプレー(背負い型) エスコ10.0L エンジン式スプレー(背負い型)エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

電気式噴霧器