電気式噴霧器 :「メジャーカップ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式
材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅
質量(kg)6.9
電源空冷2サイクルエンジン
タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上))
ホース長さ(m)1.5
エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS)
ノズル長(mm)600
吐出圧力(MPa)3.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm
吸水量(L/min)最大5.2
噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63
アズワン品番65-2108-77
タンク寸法(mm)360×410×500(H)
排気量(cc)22.6
1台
¥51,300
税込¥56,430
翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分
アズワン品番64-7817-63
1台
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
『動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式動力式噴霧器
- 電気式噴霧器
- 電池式
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。