5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
5(3)
20(2)
MUS054DZ 充電式噴霧器 マキタ 動画あり
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg)3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流18 タンク容量(L)5 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm)500~700(伸縮式) 作業量(目安)噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分 関連資料(2.24MB) 商品タイプ本体のみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

MUS053DWH 充電式噴霧器 マキタ 動画あり
付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類充電式 電源(V)直流10.8(スライド) タンク容量(L)5 本体寸法(mm)343×182×343H 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm)500~700(伸縮式) バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド) 作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分 充電時間(分)約50 商品タイプ本体+バッテリ付き
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

MUS053DZ 充電式噴霧器 マキタ 動画あり
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流10.8(スライド) タンク容量(L)5 本体寸法(mm)343×182×343H 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm)500~700(伸縮式) 作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分 関連資料(2.24MB) 商品タイプ本体のみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス 質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く) 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流18 タンク容量(L)20 本体寸法(mm)290×405×595H 最高圧力(MPa)2 吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル) 作業量(目安)約50~80分 関連資料(3.08MB) 商品タイプ本体のみ
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

MUS200DRG 充電式噴霧器 マキタ 動画あり
付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス 質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く) 種類充電式 電源(V)直流18 タンク容量(L)20 本体寸法(mm)290×405×595H 最高圧力(MPa)2 吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル) バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B) バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)直流18 作業量(目安)約50~80分 充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安 関連資料(3.08MB) 商品タイプ本体+バッテリ付き
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

『動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります