手押し式とは、電気や燃料を使わずに手で押すことで使用する芝刈り機。リール式と呼ばれる刈り刃を使い、芝を巻き込んでカットしていきます。電動式やエンジン式に比べてコンパクトなため小回りが利き、初心者や女性でも扱いやすいタイプです。エンジン音がなく静かなため、騒音を避けたい住宅街等での芝刈りにも適しています。円盤状の歯でカットするロータリー式の芝刈り機に比べて芝を傷めにくく、仕上がりが美しいのが特徴。狭い範囲での芝刈りに適した芝刈り機です。
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
530(1)
最上級プロフェッショナルモデル。耐久性を重視した大型フロントバンパー・大型アルミホイールを採用!。HST(無段階変速)により作業状況に合わせた自由な調整速度で作業が可能。BCC(ブレーキ・ブレード・クラッチ)搭載により、安全な刈刃作業の入切を実現しました。
質量(kg)68
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)22~82
変速機HST
刈込み方式ロータリー式
燃料タンク容量(L)1.8
エンジンメーカーホンダGXV160
排気量163(HP:4.3)
走行速度(km/h)0~6.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)183×58×127
集草容量(L)標準装備(後方排出)75
走行タイプ自走式
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
芝刈機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。