リール式3枚刃
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」
固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃
簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付
低騒音設計
ハンドル高さ調節
大型グラスキャッチャ付
仕様●刈込幅:230mm●電源:AC100V・460W・6.3A●刈込高さ:5~50mm (19段階調節)●刈込能力:550m2/h(167坪)●ストローク数:3000回/分●集草容量:20L●サイズ:307×1040(785)×900(234)mm●重量:9.1kg●付属品:六角棒レンチ(5mm)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨材、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
アズワン品番65-2237-01
1台
¥27,400
税込¥30,140
翌々日出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
芝刈機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。