手押し式芝刈機 :「手押し式」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
400(2)
シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)400 刈込み高さ(mm)12~38 仕様(刈取システム)リール式5枚刃 乾燥質量(kg)9.1
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ノヴォレット専用の集草かご(オプション・別売)です。ノヴォレットの54、64、540N の機種に簡単に取り付けることができます。
容量(L)45
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。
仕様(刈取システム)リール式5枚刃 刈り幅(mm)400 刈込み高さ(mm)12~38 乾燥質量(kg)9.1
1台
17,980 税込19,778
欠品中

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります