「刈込み幅(mm)」から絞り込む
300(1)
芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。
5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。
上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
用途電動式芝刈機
刈込み幅(mm)300
仕様過電流防止回路付き
付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード
質量(kg)23.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800
電圧(V)(50/60Hz)100
消費電力(W)(50/60Hz)520
刈込み能力(m2/H)350
機構逆転研磨機構
刈込み方式リール式・8枚刃
刈高調整(mm)5~50(無段調整)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。