手押し式芝刈機 :「芝刈り」の検索結果
手押し式とは、電気や燃料を使わずに手で押すことで使用する芝刈り機。リール式と呼ばれる刈り刃を使い、芝を巻き込んでカットしていきます。電動式やエンジン式に比べてコンパクトなため小回りが利き、初心者や女性でも扱いやすいタイプです。エンジン音がなく静かなため、騒音を避けたい住宅街等での芝刈りにも適しています。円盤状の歯でカットするロータリー式の芝刈り機に比べて芝を傷めにくく、仕上がりが美しいのが特徴。狭い範囲での芝刈りに適した芝刈り機です。
関連キーワード
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)200
刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)
仕様折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)5.6
刈込み方式リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。
2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。
付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)
ハンドル2段階調節可能
刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
広い刈り込み幅。操作性バツグンの手動芝刈機。無段階で刈り込み高さの調整が可能。鋭い切れ味!5枚刃
仕様ブレード回転方式:リール式
面倒な刃調整がいりません。
常に一定の力で回転刃と受け刃が擦り合う機構。
刈り幅20cmと30cmの2サイズを設定。
回転刃の動きが見える。透明カバー仕様。
独自構造の6枚の回転刃。抜群の切れ味。
ハンドル収納に便利な分割式。
刈込高さは4段階に調節可能。
ブレード枚数6
刈込高さ調整4段階(10/20/30/40mm)
材質(本体)スチール製<メラミン焼付塗装>、(グラスキャッチャー)ポリプロピレン、(タイヤ)PVC、ポリプロピレン二重成型
リール式だから切り口キレイ。
ご家庭で手軽に使える手動式。
組み立て簡単、工具不要。
手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。
刈込み高さ(mm)約15/25/35/40
セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6
方式(刈払)リール式5枚刃
刈込高さ調整4段階
タイヤ幅(mm)約220
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み
付属品グラスキャッチャー×1
材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄
刃数リール:5
質量(g)6500
刈込み幅(mm)300
刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070
走行タイプ手押式
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。
高さ(mm)約840
質量(g)約1100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リール式3枚刃
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」
固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃
簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付
低騒音設計
ハンドル高さ調節
大型グラスキャッチャ付
仕様●刈込幅:230mm●電源:AC100V・460W・6.3A●刈込高さ:5~50mm (19段階調節)●刈込能力:550m2/h(167坪)●ストローク数:3000回/分●集草容量:20L●サイズ:307×1040(785)×900(234)mm●重量:9.1kg●付属品:六角棒レンチ(5mm)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨材、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
アズワン品番65-2237-01
1台
¥27,400
税込¥30,140
翌々日出荷
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
操作性&切れ味抜群の手動式芝刈機!
刈り幅(mm)約200
刈高調整(mm)10/20/30/40(4段階調節)
方式刈刃:リール式5枚刃
集草容量(L)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×750×1030
付属品集草BOX:1、上ハンドル:1、中ハンドル:1、下ハンドル:1、ハンドル固定ボルト:6、ハンドル固定ナット:6、ワッシャー:6、取扱説明書
シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。
これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。
固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。
ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)400
刈込み高さ(mm)12~38
仕様(刈取システム)リール式5枚刃
乾燥質量(kg)9.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。
仕様(刈取システム)リール式5枚刃
刈り幅(mm)400
刈込み高さ(mm)12~38
乾燥質量(kg)9.1
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
最上級プロフェッショナルモデル。耐久性を重視した大型フロントバンパー・大型アルミホイールを採用!。HST(無段階変速)により作業状況に合わせた自由な調整速度で作業が可能。BCC(ブレーキ・ブレード・クラッチ)搭載により、安全な刈刃作業の入切を実現しました。
質量(kg)68
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)22~82
変速機HST
刈込み方式ロータリー式
燃料タンク容量(L)1.8
エンジンメーカーホンダGXV160
排気量163(HP:4.3)
走行速度(km/h)0~6.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)183×58×127
集草容量(L)標準装備(後方排出)75
走行タイプ自走式
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
人気ナンバーワンモデルの定番芝刈機!。BCC(ブレード・ブレーキ・クラッチ)を搭載しており、安全に刈刃の入切が可能。安心な作業をお約束します。
質量(kg)53
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)15~77
変速機前進2速
刈込み方式ロータリー式
燃料タンク容量(L)1.8
エンジンメーカーホンダGXV160
排気量163(HP:4.3)
走行速度(km/h)2.9~4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)181×58×126
集草容量(L)標準装備(後方排出)75
走行タイプ自走式
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
芝刈機の手入れに必要なものをひとつにまとめました。
用途芝刈機の手入れ用品
トラスコ品番868-2552
セット内容万能グリス、サビ止め剤、ワイヤーブラシ、ブラシ、研磨剤、ウェス、袋
材質コンパウンド:金剛砂
1セット
¥4,498
税込¥4,948
13日以内出荷
高精度の刈り込みテクノロジーにより、芝生はハサミで切ったように平らで美しく。刈り音が静かで楽に押せる。持ち手が折り畳み式でコンパクト。狭い場所に保管可能。清掃が簡単。両方の刃に付着防止コーティングが施されているため濡れた草の付着を防ぐ。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。
用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 庭いじり Classicリール式芝刈り機 芝刈り用 接触式 芝生 コンパクト テクノロジー 精度 運搬用 省力仕様 結合部 焼入れ鋼 お手入れ簡単
材質鉄、プラスチック
質量(kg)8.2
刈り幅(mm)330
刈込み高さ(mm)最小/最大:12/42(4段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×49.2×107.5
組立時間約10-20分
面積(m2)刈り:150 (小さな庭に最適)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ノヴォレット専用の集草かご(オプション・別売)です。ノヴォレットの54、64、540N の機種に簡単に取り付けることができます。
容量(L)45
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能。高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音。持ち手の折りたたみが可能
用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 芝刈り ローラー刃 下刃 芝刈り機 リール式芝刈り機 GARDENA芝刈り機 手動手押し式 接触式 技術 スペース 品質硬化鋼製 作業幅 静音 特殊形状 キャリーグリップ 芝生 鋏
材質鉄、プラスチック
質量(kg)8.9
適合面積(m2)刈込作業:最大200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×56.6×120.7
組立時間約10-20分
刈高調整(mm)最小-最大:12-42(4段階)
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能。高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音、持ち手の折りたたみ可能、エルゴノミックデザインの持ち手
用途芝刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/ローラー刃/下刃/芝刈り機/リール式芝刈り機/GARDENA芝刈り機/手動手押し式/接触式/技術/スペース/品質硬化鋼製/作業幅/静音/特殊形状/キャリーグリップ/精度/稼働/省力/芝生/最適/鋏/メンテナンス/手
材質鉄、プラスチック
質量(kg)9.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.9×57.5×118.6
組立時間約10-20分
作業範囲推奨刈込:最大250m2
刈高調整(mm)最小12-最大42(4段階)
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
芝の根をカットして空気を土の中に送り込むことで若々しい芝生に生まれ変わります。古い根を切り芝生に活力を与えます。
用途芝生の根切り。
高さ(mm)約840
質量(g)約1100
材質(刃)HRC45±2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。
全長(mm)約910
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。
面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番828-4072
材質刃部:スチール
全長(mm)943
質量(kg)2.25
2018年トラスコ掲載ページ9 1476
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途芝の古い根カット作業に
材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール
寸法(mm)【足置き】180×90
色ブラック
タイプ6本爪タイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
グリップ一体式/グリップは滑りにくいゴム付き
用途芝生の根切りと通気性改善作業に
材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール
色ブラック
タイプパンチタイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)【足掛】83×165
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800
刈り幅(mm)250
刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節)
刈込み能力(m2/H)150
刈込み方式リール式・5枚刃
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
グリップ一体式/グリップは滑りにくいゴム付き
用途芝の古い根カット作業に
材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール
色ブラック
タイプ3本爪タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)【足掛】80×155
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単。35.8cm34サイクルエンジン:リコイルスタートで楽々始動。手押し式だから自分のペースで作業可能。車輪高さ調整、工具不要。ナイロンカッターの刈取角度を変更可能。ハンドル角度調整、工具不要。作業者に合せた角度で快適操作。ナイロンカッター(フルオート式)を採用する事で、効率良く作業が可能。大型飛散防止カバー採用。
質量(kg)12
使用燃料レギュラーガソリン
刈り幅(mm)430
燃料タンク容量(L)0.63
エンジンメーカーホンダ GX35 35.8cm3
使用刃物ナイロンカッター
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
高級感溢れるブリティッシュグリーン。面倒な刃調整の手間を解消しました。キンボシの園芸用手動式芝刈機、「GFB-2500DX」。ブリティッシュモアーは、常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構の手動式芝刈機です。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)10.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×400×800(使用時)
刈り幅(mm)250
刈込み高さ(mm)10、16、22.、28、34(5段階調節)
刈込み能力(m2/H)150
刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
取って部分をピンクにしたかわいい草刈り鎌になります。約74cm~最大約119.5cmまで伸縮できるので、ひざや腰に負担をかけずに作業ができます。しゃがんだりせず、立ったまま作業ができるので、お年寄りや女性もラクラク草を刈れます。パイプ部分は、アルミを使用しておりますので、軽くて扱いやすくなっております。草を刈るときに引っ掛かりがよくなる特殊形状の刃にしました。女性でも簡単に作業できます。押したり引いたりしても刈れるように全面に刃が付いております。
用途芝刈り鎌として
材質モリブデン合金鋼、クロムメッキ、アルミ、PE、PVC
寸法(mm)740~1195×110×55
色ピンク、シルバー
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)7.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800
刈り幅(mm)250
刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節)
刈込み能力(m2/H)150
刈込み方式リール式・5枚刃
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。
古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22
材質スチール
全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
質量(kg)3.25
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 。50mmの高刈りが可能。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)8.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時)
刈り幅(mm)250
刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節)
刈込み能力(m2/H)150
刈込み方式リール式・5枚刃
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
切れ味が冴えるクラシックスタイル。 。鋭い切れ味が持続する【複合鋼材刃】仕様 。鋳物ホイールの安定した刈込作業が可能 。刃調整不要の特殊機構芝刈り機です 。
用途芝のお手入れに。
刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段階調節)
刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。
5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。
上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
用途電動式芝刈機
刈込み幅(mm)300
仕様過電流防止回路付き
付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード
質量(kg)23.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800
電圧(V)(50/60Hz)100
消費電力(W)(50/60Hz)520
刈込み能力(m2/H)350
機構逆転研磨機構
刈込み方式リール式・8枚刃
刈高調整(mm)5~50(無段調整)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
特殊な爪が芝生に細かく浸透し、コケや草を効率的に除去。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途芝生や雑草刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝生/ステンレス鋼製/バーティカルカッター/爪/吸収/コケ/栄養素/草/水/空気
材質ステンレス鋼
質量(kg)1.9
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×15.5×26.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。