手押し式芝刈機 :「芝刈り機」の検索結果

手押し式とは、電気や燃料を使わずに手で押すことで使用する芝刈り機。リール式と呼ばれる刈り刃を使い、芝を巻き込んでカットしていきます。電動式やエンジン式に比べてコンパクトなため小回りが利き、初心者や女性でも扱いやすいタイプです。エンジン音がなく静かなため、騒音を避けたい住宅街等での芝刈りにも適しています。円盤状の歯でカットするロータリー式の芝刈り機に比べて芝を傷めにくく、仕上がりが美しいのが特徴。狭い範囲での芝刈りに適した芝刈り機です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
250(1)
300(1)
ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 。50mmの高刈りが可能。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)8.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時) 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。 5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。 上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
用途電動式芝刈機 刈込み幅(mm)300 仕様過電流防止回路付き 付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード 質量(kg)23.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800 電圧(V)(50/60Hz)100 消費電力(W)(50/60Hz)520 刈込み能力(m2/H)350 機構逆転研磨機構 刈込み方式リール式・8枚刃 刈高調整(mm)5~50(無段調整)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります