電池式とは、充電したバッテリーを動力に作動する芝刈り機。スイッチひとつで起動するため初心者や女性でも使いやすく、ガソリンなどの燃料が不要なため安心して使用することができます。コードレスなので電源を気にすることなく作業することが可能。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類から、使用用途に合わせて選択できます。手押し式より効率的に芝刈りができる上、エンジン式より作業音が静かでメンテナンスが楽という特徴を備えた芝刈り機です。
広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。
ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。
刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。
タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。
グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。
安全ロックボタン付きです。
色ホワイト
寸法(mm)1140×380×960
質量(g)7000
材質PP
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1000
刈込み幅(mm)320
刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)
集草容量(L)30
切断方法ロータリー式
防水保護等級IPX4
付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。ErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適。芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス
質量(kg)8.4
刈り幅(mm)320
刈込み高さ(mm)10段階(20~60)
適合面積(m2)芝生:200
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。