絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
刈込み幅(mm)
  • 460
  • 160(4)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 230(5)
  • 250(1)
  • 280(3)
  • 320(2)
  • 330(2)
  • 410(1)
  • 450(1)
  • 480(1)
  • 530(3)
  • 534(1)
刈込み高さ(mm)
  • 75(1)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電池式とは、充電したバッテリーを動力に作動する芝刈り機。スイッチひとつで起動するため初心者や女性でも使いやすく、ガソリンなどの燃料が不要なため安心して使用することができます。コードレスなので電源を気にすることなく作業することが可能。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類から、使用用途に合わせて選択できます。手押し式より効率的に芝刈りができる上、エンジン式より作業音が静かでメンテナンスが楽という特徴を備えた芝刈り機です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式芝刈機(本体のみ) マキタ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
快適操作でパワフル刈込み刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
460ミリ充電式芝刈機 マキタ460ミリ充電式芝刈機マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)460刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)関連資料(3.9MB)面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

電気式/充電式