電気式/充電式 :「回転」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLM330DRG 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

MLM330DZ 330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m])4300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

マキタ充電式芝刈機(本体のみ)
エコ商品
快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

160ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含) 容量(L)集草ボックス:8.4 電源(V)直流18 刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB)76 刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046 回転数(min-1[回/分])1600 関連資料(1.7MB) 面積(m2)90(~27坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

530ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm)534 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷) 関連資料(3.9MB) 面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MLM001GZ 480ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド 質量(kg)31 電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075 刈込み幅(mm)480 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本) 面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

MLM002GZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド 質量(kg)32 電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本) 面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

MLM462DZ 460ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン 質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm)460 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095 回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷) 関連資料(3.9MB) 面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

MLM1610 160ミリ芝刈機 マキタ 動画あり
片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334) 質量(kg)5.6 容量(L)集草ボックス:8.4 電流(A)2.8 電源(V)単相100 消費電力(W)270 コード長さ(m)0.3 刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB)76 刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035 回転数(min-1[回/分])1600 関連資料(1.3MB)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

MLM230DSF 230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)約10~55(8段階) タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

MLM001CZ 530mm 充電式芝刈機 マキタ 動画あり
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg)46(集草カゴ含まず) 電源直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

MLM230DZ 230ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ 動画あり
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)約10~55(8段階) タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m])7000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります