電気式/充電式 :「手押し草刈機」の検索結果
電池式とは、充電したバッテリーを動力に作動する芝刈り機。スイッチひとつで起動するため初心者や女性でも使いやすく、ガソリンなどの燃料が不要なため安心して使用することができます。コードレスなので電源を気にすることなく作業することが可能。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類から、使用用途に合わせて選択できます。手押し式より効率的に芝刈りができる上、エンジン式より作業音が静かでメンテナンスが楽という特徴を備えた芝刈り機です。
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
280(1)
530(1)
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)46(集草カゴ含まず)
電源直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100
コード長さ(m)0.15+つなぎコード10
全長(mm)745
質量(kg)10.2
消費電力(W)650
刈込み幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~55(11段階)
適合面積(m2)~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。