電気式/充電式 :「家庭用芝刈り機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
320(1)
広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。
ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。
刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。
タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。
グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。
安全ロックボタン付きです。
色ホワイト
寸法(mm)1140×380×960
質量(g)7000
材質PP
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1000
刈込み幅(mm)320
刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)
集草容量(L)30
切断方法ロータリー式
防水保護等級IPX4
付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。