電気式/充電式 :「芝用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
320(1)
広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。
ホワイト 寸法(mm)1140×380×960 質量(g)7000 材質PP 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1000 刈込み幅(mm)320 刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階) 集草容量(L)30 切断方法ロータリー式 防水保護等級IPX4 付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング