芝刈機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)3日以内出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)100電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
電子芝刈機 280mm京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)3日以内出荷
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3長さ(mm)1017幅(mm)357高さ(mm)930仕様リール刃:5枚延長コード(m)10質量(kg)10トラスコ品番419-8590
乗用草刈機丸山製作所税込¥1,427,800¥1,298,000
肩掛式刈払機丸山製作所税込¥50,578¥45,980