電気式/充電式 :「乗用草刈機」の検索結果

電池式とは、充電したバッテリーを動力に作動する芝刈り機。スイッチひとつで起動するため初心者や女性でも使いやすく、ガソリンなどの燃料が不要なため安心して使用することができます。コードレスなので電源を気にすることなく作業することが可能。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類から、使用用途に合わせて選択できます。手押し式より効率的に芝刈りができる上、エンジン式より作業音が静かでメンテナンスが楽という特徴を備えた芝刈り機です。
特価
本日11月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLM001CZ 530mm 充電式芝刈機 マキタ 動画あり
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg)46(集草カゴ含まず) 電源直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm)410 刈込み高さ(mm)25-75 乾燥質量(kg)23.2 集草容量(L)(カゴ)50
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります