電気式/充電式 :「芝刈り機 電動」の検索結果
電池式とは、充電したバッテリーを動力に作動する芝刈り機。スイッチひとつで起動するため初心者や女性でも使いやすく、ガソリンなどの燃料が不要なため安心して使用することができます。コードレスなので電源を気にすることなく作業することが可能。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類から、使用用途に合わせて選択できます。手押し式より効率的に芝刈りができる上、エンジン式より作業音が静かでメンテナンスが楽という特徴を備えた芝刈り機です。
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
160(2)
170(1)
200(1)
220(1)
230(3)
250
280(3)
320(3)
330(1)
530(2)
刈込み幅(mm)をもっと見る
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361
電流(A)4.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・400W
コード長さ(m)0.25
刈り幅(mm)250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
芝刈機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。