刈払用品・補修部品 :「草刈り」の検索結果

刈払用品とは、庭や公園、歩道などの植え込みの草を刈る刈払機に関連する各種製品のことです。刈払機を始動させるためのスターターロープや刈払刃の切れ味を良くするためのヤスリ、絡みついた草を取り除く安定盤など、刈払機に付属する様々な製品が販売されています。形状も用途も素材もいろいろですが、例えばスターターロープなら、強い摩擦に耐えうるナイロン製で強度の高いものが必要。その他草刈の効率をアップさせるものや安定性や安全性を高めるものなど、多種多様な製品があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】 60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。 角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。 身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。 軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。 カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種) 本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く) 本体質量(g)610(チップソーは除く) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26 取付け方法ギアケース差替式 角度可変60度無段階可変 アズワン品番64-8615-85 関連資料適合機種一覧 チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305 チップソー内径(Φmm)25.4
1台
19,980 税込21,978
欠品中

市販の肩掛け式草刈機に装着できます。 低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。 地面に置いて滑るように刈れます。
用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用 仕様低速上下刃逆回転方式 トラスコ品番778-5933 セット内容連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書 材質本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼 長さ(mm)265 幅(mm)230 質量(kg)1.59 高さ(mm)92 草刈刃(Φmm)230 適合パイプ径(Φmm)24~26mm
1台
32,980 税込36,278
当日出荷