2m×2mのワイド仕様。
細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。
超軽量2.5kg、分解組立てが簡単。
コンパクトで持ち運びが楽。
寸法(高さH×幅W)(cm)200×200
材質(ネット)ポリエステル、(パイプ)塩化ビニール
質量(kg)2.5
アズワン品番65-1931-54
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。
ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。
仕様刈払機用安定板
アズワン品番65-1931-59
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。
用途刈払機用。
仕様刈払機用飛散防護カバー
材質PP・エンビ
寸法(mm)幅:230
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
パッド部分が振動を吸収し、約60%低減(メーカー比)します。刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
材質バンド部分:ポリプロピレン(PP)、肩パッド部分:スチレンブタジエンゴム(SBR)
色オレンジ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】230×60×9
地面を滑らせ草刈りがスムーズに行える。高耐久性樹脂を使用で長持ち。
三陽金属のツインブレード用のスペーサ付きでツインブレードにも取り付けが可能です。
付属品ツインブレード用スペーサー
高さ(mm)19.5
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)104
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】
上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制!
独自のギア構造により、抜群の耐久性!
3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。
ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現!
刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付!
リブ加工で草の絡みを軽減!
下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減!
刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現!
チップソー並みの燃費を実現!
地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業!
刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群!
ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。
刃の取付はピンに固定するだけで簡単!
360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ!
キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。
国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに
本体寸法(mm)230×230×107
外径(Φmm)230
刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。
【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
無双ツインブレードTWB-230に取り付けて使用致します。
刃物メーカー独自の技術で抜群の切れ味と耐久性を誇ります。
通常の替刃と比べ下刃の枚数が多く草の絡みを抑制します。
用途草刈作業に
トラスコ品番206-6283
適合機種0620
材質/仕上SKS-5
質量(g)520
草刈刃(Φmm)230
アズワン品番64-8325-69
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来品より30%効率アップ。刈払機で簡単、手軽に除草。 。作物・果樹を傷つけない 。腰を曲げずに、楽々立ち作業。(26cc以上の刈払機でご使用ください)。従来品よりサイズが大きくなり果樹園や公園などの広範囲を効率よく除草!
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払用品・補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。