刈払用品・補修部品 :「草刈り機 刃」の検索結果
刈払用品とは、庭や公園、歩道などの植え込みの草を刈る刈払機に関連する各種製品のことです。刈払機を始動させるためのスターターロープや刈払刃の切れ味を良くするためのヤスリ、絡みついた草を取り除く安定盤など、刈払機に付属する様々な製品が販売されています。形状も用途も素材もいろいろですが、例えばスターターロープなら、強い摩擦に耐えうるナイロン製で強度の高いものが必要。その他草刈の効率をアップさせるものや安定性や安全性を高めるものなど、多種多様な製品があります。
関連キーワード
商品豆知識
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
エンジン式草刈機EFR-26C用の替刃ブレード(12枚) 。草刈り能力は従来モデルの約1.6倍 。ブレードが2面使用出来て耐久性アップ 。工具レスで交換作業が簡単に出来ます。
用途交換用として
適合機種EFR-26C
関連資料(0.83MB)
取扱説明書(11.17MB)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
密集した雑草地や固い草に。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
質量(kg)0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。
安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番479-3773
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番61-3366-52
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気草刈機用替刃。密集した雑草地や固い草にも使用可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
適合機種SBC-250JB、SBC-250JBE、SBC-280A、SBC-320K、LBC-18K、LBC-1825B
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×1
刈り幅(mm)160
アズワン品番64-3282-27
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
材質樹脂、ナイロン
スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。
色レッド
質量(g)48
外径(mm)108
アズワン品番64-4068-44
取付穴径(mm)25.4
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
巻き付く草を超カット、作業性UP
草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。
「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用
高さ(mm)24
質量(g)95
外径(mm)117
アズワン品番64-4068-45
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
チップソーと一緒に回る・超軽量・純正刃押え金具不要
用途安定板 巻付防止カッター
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に
材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄
寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm
質量(g)100
アズワン品番64-4067-75
スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。
用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。
トラスコ品番206-3929
材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)280×300
アズワン品番64-8473-10
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スーパーカルマーPRO専用替刃。
芝生のエッジング用途にも最適。Φ280mm
トラスコ品番127-4113
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番62-3887-52
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
刈払機のプラグ交換・刈刃交換・ハンドルの組立て、飛散防護カバーの取付け等、組立てや修理に欠かせないレンチです。
セット内容No.2ドライバー + ロックバー付
全長(mm)160
質量(g)90
対辺寸法(mm)(本体)19×13
ソケット長さ(mm)68
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
スーパーカルマーPRO専用替刃。
芝生や細く柔らかい雑草向け。Φ220mm
トラスコ品番479-3781
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番61-3366-53
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。
刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。
六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。
用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。
セット内容T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。
寸法(mm)13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット
用途交換・補修用として
適合機種EBCシリーズ
アズワン品番64-9481-20
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(5.7MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1セット
¥798
税込¥878
3日以内出荷
刈払い刃の切れ味が復活します。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
用途草刈刃用のヤスリ。
ロータリーウィーダー スタンダードタイプ交換用替刃セット
付属品L型刃・ボルト・ナット×各12個
トラスコ品番161-3796
種類ロータリーウィーダー用部品
1セット
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ロータリーウィーダー ロングタイプ交換用替刃セット
付属品L型刃・ボルト・ナット×各24個
トラスコ品番146-7994
種類ロータリーウィーダー用部品
1セット
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
無双ツインブレードTWB-230に取り付けて使用致します。
刃物メーカー独自の技術で抜群の切れ味と耐久性を誇ります。
通常の替刃と比べ下刃の枚数が多く草の絡みを抑制します。
用途草刈作業に
トラスコ品番206-6283
適合機種0620
材質/仕上SKS-5
質量(g)520
草刈刃(Φmm)230
アズワン品番64-8325-69
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刈刃の交換がこれ一本で可能です。
用途刈刃の交換作業用
トラスコ品番868-2643
セット内容ドライバー、ロックバー
材質工具用鋼
レンチサイズ(mm)13、19
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
刈払機にチップソーなどを取り付けた状態で移動している車やバイク・自転車等を見かけます。
移動中の本人の安全と共に第3者の安全を守り怪我なども未然に防ぐ事が出来る安全カバー。
移動中の安全を確保!
材質表面/ポリエステル、芯材/PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スーパーうね草取りまーVA部品。
付属品L型刃×12枚・ボルトナット×各6個
セット内容ロング用替刃6セット
種類スーパーうね草取りまーVA用部品
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
スーパーうね草取りまーVA部品。
付属品L型刃×8枚・ボルトナット×各4個
セット内容スタンダード用替刃4セット
種類スーパーうね草取りまーVA用部品
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
防護カバーやハンドルの取付けの位置調整に最適です。
マキタ製品を中心にM5六角でハンドル、カバーなどの付属品が取付け取外し可能です。
M5サイズの刈刃の付け外し時のロックバーとしても使用できます。
用途刈払機のカバーやハンドルのネジ回し。
寸法(mm)4
レンチM5用
1個
¥678
税込¥746
翌々日出荷
ネジは左ネジ仕様になっています。
用途草刈刃取り付け・ナットの交換
レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。
仕上本体:クロームメッキ
仕様ネジ:左ネジ
色グリップ:黒
幅(mm)55
奥行(mm)25
質量(g)120
材質グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン28CRV・HRC43±2
左ネジ緩め専用のツイストソケットと蝶ネジにも使用可能な13mmロングソケットを両端に取り付けたダブルフレックスレンチ。早回し作業や本締め作業に便利。黒色ソケットはツイスト状になっており、角がなくなり丸くなったボルトでも緩めることが可能。左ネジの緩め専用のため、右ネジ専用のツイストソケットでは使用できない刈刃ボルトに使用可能。切り込みのあるディープソケットは正常な状態の刈刃ボルトの脱着に最適。ディープタイプのため、高刈用スライダーのような深穴でも使用可能。
全長(mm)246
質量(g)180
ソケット径(Φmm)外径19.2(ツイストソケット)/外径18.8(ディープソケット)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
こんなの欲しかった!刈払刃用のコンパクトタイプ安全カバー。刈払作業中にはベルトに通して腰パットとして。移動時と保管時の安全対策に!。簡易の腰パットとして。着脱が簡単!。【安全な刈刃機作業のポイント】:移動時には、エンジンを停止させ、刈刃カバーを装着します。
用途刈払刃用安全カバー
材質ポリエステル
本体寸法 直径(mm)約300
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】
60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。
角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。
身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。
軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。
カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)
本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)
本体質量(g)610(チップソーは除く)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26
取付け方法ギアケース差替式
角度可変60度無段階可変
アズワン品番64-8615-85
関連資料適合機種一覧
チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305
チップソー内径(Φmm)25.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
充電刈払機に特化した安定板。コンパクトになり充電式にぴったりなサイズ。従来のジズライザーと同じ厚み(20mm)で直径を1cmコンパクトにすることで刈刃の地面の食い込みや石跳ね抑制性能そもまま刈高調整がしやすくなりました。さらに地面との接地面を縮小することで摩擦抵抗が減りバッテリーの負荷を軽減します。
用途草刈り作業
付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)
厚さ(mm)20
色ホワイト
直径(mm)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1
2
3
次へ
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払用品・補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。