刈払用品・補修部品 :「草払機」の検索結果

刈払用品とは、庭や公園、歩道などの植え込みの草を刈る刈払機に関連する各種製品のことです。刈払機を始動させるためのスターターロープや刈払刃の切れ味を良くするためのヤスリ、絡みついた草を取り除く安定盤など、刈払機に付属する様々な製品が販売されています。形状も用途も素材もいろいろですが、例えばスターターロープなら、強い摩擦に耐えうるナイロン製で強度の高いものが必要。その他草刈の効率をアップさせるものや安定性や安全性を高めるものなど、多種多様な製品があります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールデンスターふんばる君
斜面の草削りが楽になる。 ゴム長や運動靴に装着して、滑り防止で安全作業!
用途斜面の草刈作業時の滑り止め防止用 トラスコ品番868-2957 アズワン品番65-0325-46
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

草の絡まりをシャットアウトし、刈った草の拡散を防止。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。 セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書 材質合成樹脂製 質量(g)約50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード 寸法(mm)370×270×80 材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー 質量(g)266 アズワン品番64-4067-79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

巻き付く草を超カット、作業性UP 草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。 「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用 高さ(mm)24 質量(g)95 外径(mm)117 アズワン品番64-4068-45
1個
619 税込681
当日出荷

草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。
エスコ品番EA898B-26 材質スチール 直径(Φmm)120 質量(g)100 穴径(Φmm)25.4
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。
直径(Φmm)100 エスコ品番EA898B-27 材質スチール 質量(g)70 穴径(Φmm)25.4
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

ASU-VA12 スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:120mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り 付属品取付キット トラスコ品番696-6001 幅(mm)削り幅:120 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値 本体質量(kg)2 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
29,980 税込32,978
欠品中

電気草刈機用替刃。密集した雑草地や固い草にも使用可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 適合機種SBC-250JB、SBC-250JBE、SBC-280A、SBC-320K、LBC-18K、LBC-1825B 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×1 刈り幅(mm)160 アズワン品番64-3282-27
1枚
2,198 税込2,418
欠品中

ASU-VA17 スーパーうね草取りまーVA ロング IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:170mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り 付属品取付キット トラスコ品番696-6002 幅(mm)削り幅:170 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×268(※320)×140 ※角度可変時の最大寸法値 本体質量(kg)2.2 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
34,980 税込38,478
欠品中

ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOK(Φ35のギアボックスまで対応) 草が刈刃に巻きつきにくく安全。
セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個、その専用スパナ(ゲージ付)、取扱説明書 材質合成樹脂製 幅(mm)20 高さ(mm)47 質量(g)50 奥行(mm)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。
付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書 質量(g)310 刈り幅(mm)250 ディスク径(Φmm)200
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング