草焼きバーナー :「土壌 の 消毒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)約300
火炎温度(℃)約1300
付属品ボンベ(GT-760)×1本
トラスコ品番854-9827
本体寸法(mm)145×75×680
本体質量(g)800※ボンベ除く
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間約3分
RoHS指令(10物質対応)対応
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品注油プレート、予熱材(予備用)
トラスコ品番854-9831
本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約3分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。
仕様(発熱量)70.9kW
質量(kg)3.8
色黒
サイズバーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m
容量(L)3.2
火炎の長さ(mm)600
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。
最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。
燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145
質量(kg)0.8
火口径(Φmm)50
火炎の長さ(mm)300
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000)
点火方式電子着火方式
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。