草焼きバーナー :「植木鉢」の検索結果
草焼きバーナーは、草を焼く際に使用する炎を出す器具です。農家では、モグラやミミズのすみかとなってしまい畔の強度が下がらないようになどの理由から、刈り取った草を残さないよう、その都度燃やします。その際に使用するバーナーは、簡単、安全に使用できるようなものが多く、最適なワイドで炎をだしたり、焼きたい部分にだけ炎を出すことができるものから、除草から乾燥、解氷までマルチに幅広く利用できるタイプや、操作が簡単で軽く持ち運びも可能な女性でも利用しやすいものなど様々。ガスのみもあるので長く使用できるものが多く、長時間火力が持続するものもあります。
関連キーワード
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。