コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)約300
火炎温度(℃)約1300
付属品ボンベ(GT-760)×1本
トラスコ品番854-9827
本体寸法(mm)145×75×680
本体質量(g)800※ボンベ除く
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!。 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎。雑草焼却だけでなく殺虫・殺菌もでき効果的です。除草剤・殺虫剤に比べ環境にやさしく、安全な野菜作りができます。 。 。 。火口径。 直径50mm(外径)。 。炎サイズ。 直径50×300mm。 。炎温度。 1,300℃。 。燃焼時間。 約10分(GT-760 1本使用時)。 。使用燃料。 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)。 。発熱量。 25.6kW(22,000kcal/h)(GT-760使用時)※。 。点火方式。 電子着火方式。 備考。 ※ 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
用途灯油式バーナー
火炎の長さ(mm)300
燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。